在庫限りセール


HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応

HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC

備考
ECC機能内蔵,
動作電圧:2.7V/3.6V,
動作環境温度:-25℃~85℃
規格microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)up to 245 書込速度(MB/s)up to 215 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV90 ストレージexFAT 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
記憶容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13375804 HDSDX256GCL10U3JP3V90 256
オープン
39,980
アウトレット
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。