在庫限りセール


2MP POCドームカメラ

2MP POCドームカメラ マスプロ電工

同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。
カメラの設置場所での電源工事が不要になります。
フルハイビジョン画質カメラです。
PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。
従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。
高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。
夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。
防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。

質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電) 消費電力(W)最大2.9 ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 有効画素数約200 万画素(1920H×1080V) 機能デイ・ナイト:オート/色/B&W 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89 照度(Lx)撮影:(色)0.02 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) S/N比65dB未満 補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC) 照射距離(m)赤外線:最大25 画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54° 映像出力BNC.J×1 内蔵マイクあり イメージセンサーCMOSセンサー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70972189 OC2-D2FP【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。