掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

一般用基本スイッチ Z 基準形

一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)
(105件のレビュー)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。

PTI(トラッキング特性)175
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
接点構成
動作方式
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02503925 Z-15GW22-B 1個 ヒンジ・ローラ・短レバー形 AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 1c - - ねじ締め端子(内歯座金) 標準
2,250
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
66537363 Z-15G5-B 1個 ピン押ボタン形 AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 1c - - ねじ締め端子(内歯座金) 標準
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
39111502 Z-01HW22-B 1個 ヒンジ・ローラ・短レバー形 AC125、DC8、14、30 1c - - ねじ締め端子(内歯座金) 高感度、微小負荷用
2,800
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
02087382 Z-15GM22 1個 逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 1c - - はんだづけ端子 標準
2,300
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
39111493 Z-01HW2255-B 1個 ヒンジ・ローラ・短レバー形 AC125、DC8、14、30 1c - - ねじ締め端子(内歯座金) 高感度、微小負荷用
3,750
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
02087644 Z-15GW32-B 1個 ヒンジ・レバー形(OF大) AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 1c - - ねじ締め端子(内歯座金) 標準
2,300
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
02503995 Z-15GW4 1個 小勢力ヒンジ・レバー形 AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 1c - - はんだづけ端子 標準
2,100
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
35501331 Z-15GNJ55 1個 フレキシブル・ロッド形(OF大) AC125、250、DC8、14、30、125、250 1c - - はんだづけ端子 標準
2,850
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-20
用途:
精米工場のライスパッカーのスイッチ交換

機械一式交換にならなくて良かったと喜ばれました、ありがとうございました。

2026-04-28
用途:
ベローズを使ってスイッチ操作
ワールド通信 様

微妙な圧力で
使用するのでマイクロスイッチしかありません、2気圧の負荷がかかるので丈夫なスイッチはこれぐらいでしょう

2026-02-04
用途:
籾タンク内に満了センサとして設置
農・林・水産業

籾タンク内の籾が満タンに成ったら警告音を鳴らすためのセンサとして設置しました 数年使用していますが問題ありません。

対象商品:
02504004
2024-08-23
用途:
制御機械の作成

扱いやすく小型で良いが、ぜいたくを言えばより小型のものがあれば取付に便利だと思う。

2人が参考にしています
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
02503821
2024-02-20
用途:
装置の修理メンテナンス
製造業

装置に使われていた 山武(Azbil)スイッチ BZ-2RS-J(ネジ留めタイプ)が破損したが当該品は既に廃番。本品 オムロン Z-15GS-B を適用したところ互換性あり、代替品として問題なく使用できた。

対象商品:
02503697
2023-11-16
用途:
azbil(山武)製BZ-2RD-Jの代わりに

20年物のフットスイッチ内にあったBZ-2RD-Jが壊れたがメーカー製造終了の為代替品で購入しました。ほぼ同じ寸法でハンダで配線して所定の場所にはめ込むだけだったのうまくいきました。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
機器のメンテナンス

他メーカーの古いスイッチを検索したら出てきました。
使用しても問題なかったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
DC100V-10Aの環境でも使えますか?
回答:
恐れ入りますが、ご使用頂けません。

直流専用のXシリーズですと、
DC100Vで10Aまで使用可能です。
注文コード 02087346と同じアクチュエータの
ローラリーフスプリング形は、残念ながらXシリーズにはないのですが、
ローラーの付いていないリーフスプリング形でしたら下記になります。
注文コード 39101693 品番 X-10GL-B
http://www.monotaro.com/g/00361776/

ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
02087346
2人が参考にしています
2012-08-03