エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
スイッチング・パワーサプライ S8VS
(16件のレビュー)DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.
AC200V入力時:35以下、28typ.
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
AC200V入力時:35以下、28typ.
変圧・変換 の新着商品
商品レビュー
2026-04-09
- 用途:
- 警報表示盤の電圧変換
建設業・工事業
オムロン製なので安心して使用できます。ありがとうございました。
2025-06-07
- 用途:
- 排煙機の起動用制御盤作動不良修理
総合コンサルティング事務所 様
(サービス業)
素早い納品で大変助かりました。他の注文品も納品が早く、種類も多くあり、
御社に限定して各種の製品部品などを随時検索してます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08591572
2023-08-30
- 用途:
- 3D造形機の不具合:機器交換を実施
七宝金型工業株式会社 様
(製造業)
注文から商品の到着までスムーズに進み、メンテ作業が予定通り実施出来た。
機器性能も問題無かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08591572
2023-08-29
- 用途:
- 3D造形機の不具合:機器交換を実施
七宝金型工業株式会社 様
(製造業)
注文から商品の到着までスムーズに進み、メンテ作業が予定通り実施出来た。
機器性能も問題無かった。
- 対象商品:
- 08591493
2023-08-13
- 用途:
- 医療機器の一部
株式会社Perfect Imaging Laboratory 様
(医療・福祉・介護関連業)
安定した動作が求められる医療機器において、本製品は、問題なく動作して満足しております。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07