エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
(39件のレビュー)高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
内容量1台
変圧・変換 の新着商品
商品レビュー
2026-03-31
- 用途:
- 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業
リレーを数個 動作させる為なので安価な物を探して購入。
壁やDINレールに取付ができないようでそれだけは良くなかったが
特に問題ではなく、満足です。
- 対象商品:
- 87005922
2024-05-10
- 用途:
- 防犯カメラの電源として使用
建設業・工事業
問題なく動作しました。外側から固定できるとめ穴が欲しいです、もう少し大きな容量があるとよかったです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87005913
2024-06-03
- 用途:
- 陶芸作品でプリンスエドワード島(赤毛のアンの舞台)灯台を作った。それのLED球電源
伊藤興産 様
キッチと作動してます。玄関に灯台を設置。センサーで、暗くなり、物が近づくと点灯し一定時間後、消灯。LED球は七色に点滅するタイプ。一斉にテラス・窓で点灯。
2024-11-12
- 用途:
- 試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校 様
高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。
- 対象商品:
- 45556542
2023-05-10
- 用途:
- 制御盤修理 機器交換
制御盤で故障の多い機器です。
これがないとリレーやセンサーが作動しません。
商品不足の今、一番在庫で欲しい商品です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 45556427
2022-07-09
- 用途:
- 検査機器の電源延長に使用
株式会社スターマイクロ 様
SW電源部品がどこにも在庫が有りませんでしたが、御社様は在庫をしていましたのですぐに入手ができ、大変に助かりました
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45556506
2022-02-17
- 用途:
- 制御機器の電源故障時の置き換え
故障して電源と交換して、問題なく動作しています。
現在DC24V電源の入手が難しい中、購入できてありがたいです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07