サステナブル商品特集


エアーポット(押すだけ)

エアーポット(押すだけ) 象印マホービン
(3件のレビュー)

エアーポット(ガラス中びんタイプ)
耐久性に優れたステンレス胴を採用
抗菌加工の給水口
きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム
転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」
中せんなし
着脱式蓋

材質本体ステンレス 質量(kg)2 エコマーク認定認定 口径(Φmm)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間) TKG品番9-0877-0101 TKG品番(2017)6-0787-0101 エコマーク認定番号10 146 001 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88841356 ABF30S 3 中せんなし、D型フォルム、らくらく給湯、傾斜湯もれ防止
オープン
8,498
9,348 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88841356
2024-02-15
用途:
会議用お茶の保温
その他業種

大容量で便利、どのくらいの時間保温できるのか少し心配。

対象商品:
88841356
2023-02-06
用途:
会社で官能検査等に使用用するための保存にしている
製造業

注ぎ口が広く、押すのも楽に押せて使いやすく大変良かった。

対象商品:
88841356
2018-02-19
用途:
事務所の休憩時間
株式会社ハタノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1回押すだけでかなりのお湯が出るので急須に次ぐときでも直ぐに一杯になるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。