車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
(148件のレビュー)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45461650 -
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 148
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45461650
2026-01-12
用途:
オイル交換
製造業

他レビューでの注ぎ口の悪評が多くあった為、覚悟して注ぎましたが、一滴もこぼさずオイルジョッキに注ぐことができ感動しました。満タンの状態では重く支えるのが辛くなるので、ペール缶をジョッキよりも高い位置に置いて、傾けた際にノズル側が上になるようにし、ゆっくりと傾け(この際ペール下部の角が滑らないよう底側に足でストッパー)ジョッキを口に近づけて注げば全く問題ありませんでした。むしろ缶ペールのベロの注ぎ口の方がオイル垂れを塞げず、画期的なノズルだと感じました。中身のオイルについては通常のサイクルで交換するには問題のない規格通りの品かなと思います。
今後とも最安値での販売継続を期待します。

6人が参考にしています
対象商品:
45461650
2025-12-27
用途:
普通車、軽自動車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

このオイルを使い続けてますが、全く問題なく使えてます。
整備に依頼して交換するよりタイパ、コスパがたてもいいです!
新品封切りからの使い始めはノズルが短いのでジョッキに注ぎ始めがどうしてもこぼれてしまいます。
内容量が少し減るとこぼれにくくなりますが、ノズルの延長パーツなどを考える必要があるかもしれません。
使い終わりのペールは蓋が非常に外れにくく、取り外しに苦労します。
使用後は蓋付きバケツとして使いたいのですが、この蓋では再使用が難しいです。
他社のペールのように簡単に付け外しできる蓋でしたらオイル使用後にも色々な利用方法があるのですが。
外した蓋はゴミとして捨てるしかないのが残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-12-18
用途:
エブリワゴンターボに使用

10W30にしてはシャバシャバしてます。従来使っていた他社オイルはもう少しドロドロしてました。
エブリワゴンターボに入れました。若干エンジンが静かになった印象です。
皆さんのレビュを見ていたので蛇腹ノズルが短いことを承知していました。ウエスを引いて慎重にジョッキに移そうと努力しましたが、こぼれました。

1人が参考にしています
2025-11-30
用途:
マイカーのエンジンオイル交換

オイルは非常に良いです。(1300cc NA コンパクトカー2005年式 )
流石グループ3、値段は安い目、性能は一流です。

このプラスチックペール缶はNGです。
バケツに流用できる発想は良いです、しかし注ぐ時にスムースでなく撒き散らします。

2人が参考にしています
2026-02-01
用途:
蓋がだめ。
その他業種

蓋が引きちぎりながらあけるので硬くて開けづらい。また、注ぎ口のキャップがバリがひどくて手を少し切ってしまいました。
前は4lを使っていましたが、プラスチック容器になってしまったことで、毎回有料ごみで捨てなければならず、本意ではないけど20lにしてみました・・・ただ、20lも容器を捨てるときは有料の燃やせないゴミ(大)に出さなければならないので。結局、手間とお金がかかります。。缶に戻してもらえないかしら・・・

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
45461650
2026-02-08
用途:
車両・農機具のオイル交換用
農・林・水産業

農機具全般・重機・軽トラ・2トンダンプのエンジンオイル交換用として愛用中しています。ガソリン車・ディーゼル車とも全く問題なく使えること、高性能ながらお値打ちなのが、大変ありがたいです。

2026-02-14
用途:
車のメンテナンス
製造業

オイルは文句なし
ジョッキに注ぐ時に必ずこぼれる、口の短いノズルが割れて密閉できない、ペール缶スタンドに入らない、蓋を取り外すのに凄く手前がかかる、スチールペールはマイナスドライバー1本で開封できたので楽でした。
鉄高いのでコストダウンであれば仕方ないですね。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-12-25
用途:
軽トラのオイル交換
運輸・通信業

整備工場にオイル交換をお願いするより、時間とコストが節約できています。
このオイルを使いだしたから少しエンジンの音が静かになり加速が良くなったように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。