車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

LEDワークライト 16灯 48W

LEDワークライト 16灯 48W カシムラ LEDワークライト 16灯 48W カシムラ LEDワークライト 16灯 48W カシムラ LEDワークライト 16灯 48W カシムラ LEDワークライト 16灯 48W カシムラ LEDワークライト 16灯 48W カシムラ LEDワークライト 16灯 48W カシムラ LEDワークライト 16灯 48W カシムラ
(24件のレビュー)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。

付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
定格電圧(V)
定格電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52962552 ML-8 1個 DC12/24 48 白色 6000 白色
オープン
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
52962568 ML-9 1個 DC12/24 48 黄色 3000 黄色
オープン
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途:
重機整備時に使用
建設業・工事業

明るいですし、この価格は助かります。
常にストックしていて、前のがダメになった時に手軽に交換しています。

2024-09-23
用途:
トラック作業灯
石井左官工業所 様

今回、初めて購入しましたがとても明るく満足しています。

対象商品:
52962552
2022-10-04
用途:
フォークリフトのバックライトに使用
有限会社 山本鉄工 様

ヘッドライトより明るくて後ろの作業がやりやすくなりました。

対象商品:
52962552
2021-11-26
用途:
重機に取付、作業灯として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

既存のライトがとても暗かったので交換してよかった
ホントはモノタロウ商品で同じ形のものがあったのですが納期がかかると
のことで千円高かったのですがこちらにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
52962568
2021-02-26
用途:
除雪用タイヤローダの補助作業灯
農・林・水産業

48ワットの明るさと、黄色灯により道路面の凸凹も認識し易く大変便利に使っています。

対象商品:
52962552
2019-12-09
用途:
軽トラックに夜間積み込み作業を行う時

切替スイッチを設けて既存の農作業用ランプと併用又は単独で使用しています。電球式の旧タイプはいらない感じですので取り外す予定です。

対象商品:
52962552
2020-02-14
用途:
除雪車の作業灯
自動車・二輪車・自転車関連業

4個同時に購入、取り付け点灯その内2個かなりのチラツキ、まあ価格が安いからこんなものかな?

5人が参考にしています
対象商品:
52962552
2020-09-17
用途:
フオ-クリフト
製造業

明るくて作業がスムーズに出来ました。とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。