車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

ジャッキスタンド 3t

ジャッキスタンド 3t モノタロウ ジャッキスタンド 3t モノタロウ ジャッキスタンド 3t モノタロウ ジャッキスタンド 3t モノタロウ ジャッキスタンド 3t モノタロウ ジャッキスタンド 3t モノタロウ ジャッキスタンド 3t モノタロウ
(489件のレビュー)

ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。

用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位) 内容量1セット(2台)
取扱説明書: (1.3MB)
注意
※ジャッキアップ作業をする場合は、必ず安全の為ジャッキスタンドをご使用下さい。
※ジャッキスタンドは作業によっては2台もしくは4台必要となります。絶対に1台で使用せずにペアで使用してください。
※作業は必ず水平で硬い地面で使用して下さい。
※作業の前に、車両の周囲に人や子供、他の車両、物などが無いことを確認して下さい。
※ジャッキスタンドの高さ調整の際は、手や指を挟まないよう注意して下さい。
※本製品は、3t以上の重さで使用しないで下さい。
※本来の目的以外で使用しないで下さい。
※投げる・落とす・叩くなどの衝撃を与えないで下さい。
※ご使用の前に、各部品に異常がないか確認して下さい。
※本体や支柱の変形、著しいガタ付き、異音などの異常がある場合は使用を中止し、お問合せ窓口へご連絡下さい。
※本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できないばかりか、ジャッキスタンドが破損し、大変危険です。
※使用の前に安全ピンが確実に差し込まれているか確認ご使用してください。
※ジャッキスタンドのポイントは決められた位置を使用してください。わからない場合、専門の修理業者や自動車販売店に確認の上、使用してください。
※作業中にスタンドにずれが起きていないか定期的に確認してください。
※安全ピンは、受け皿部を固定した状態で外すようにしてください。受け皿部が急激に落ち、事故や怪我の原因となります。
※お買上時、受け皿には輸送保護目的のゴムカバーが付いている場合があります。ご使用時は必ず外してください。付けたままの使用は危険です。不安定になり、ジャッキスタンドが 転倒し自動車が落下するおそれがあります。
※商品梱包改良により、順次輸送保護目的のゴムカバーがない仕様になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19263886 -
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 489
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19263886
2025-12-18
用途:
車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

いままで使用していたものが、高さ調整段階が荒いため結構車が斜めになりがちでしたが、これは低い位置でもかけられるのでよい。上げ下げも容易。
あえて言えばゴムラバーついていたらもっと良い。
安価に販売してくれたら助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-08
用途:
普通車のオイル交換、農機具リフトアップ
製造業

2本セット3t対応でこの値段は破格。
4本で普通車を浮かせたがぐらつきもせず安定して文句なし。
受け皿にゴムが付いていないので、車体へのダメージや
ジャッキの塗装剥げが嫌な人はゴム板を両面テープで
固定するといいかもしれません。

対象商品:
19263886
2026-02-11
用途:
車のジャキアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

高さ調整が簡単で造りも丈夫でした、問題なく使用できました。

対象商品:
19263886
2025-09-26
用途:
車のジャッキアップ
サービス業

安定感があり、高さ設定が細かく設定できるので、ジャッキリフトする高さも最低限ですみます。3t対応品なので乗用車では全く問題なかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19263886
2026-01-10
用途:
サンバーのメンテ
その他業種

好みは分かれると思いますがU時形状なのでサンバーのフレームにも乗ります。

1人が参考にしています
対象商品:
19263886
2025-10-15
用途:
車両整備
カワナ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通車の整備に使用してます。ガレージジャッキのみでは危険な事から、車体を乗せて、更にガレージジャッキで固定してます。乗せる箇所に付属のゴムが付いているので、傷が付きにくく、しっかりと乗せる事が出来て安心です。

2025-10-04
用途:
四輪ブレーキ整備をして、四輪ブレーキオイル交換に使用
CAR SUPPORT 梅村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ購入をして二台しか使用をしていませんが、軽四輪車には使い易いです。
今後小型車の使用と耐久性を少し思います。
購入するまでは少し不安でしたが、使用をして今は満足しています。

対象商品:
19263886
2026-01-05
用途:
タイヤ交換

以前、使用していた物がイマイチ不安定の為
こちらを購入
作りもしっかりしており安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 20
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
4人が参考にしています
2023-03-20
質問:
レバーの機能は何ですか?レバーを使って、こちらの商品単体で、車を上げたり、下げたりできるのでしょうか?
回答:
レバーは、 ジャッキを下げる(ロックを解放する)時にご使用ください。
こちらの商品単体では、車を上げたり下げたりすることができません。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
モノタロウブランドで、【油圧フロアージャッキ 3t 】の、お取扱いはありますか?
回答:
下記の商品になります。

■モノタロウ 油圧フロアージャッキ 3t
注文コード 19263877 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/1926/3877/

1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
容量1セット(2台)というのは、商品が2台、ということですか?
回答:
左分が1つ、右分の1つになります。但しどちらが左右とは決まってはおりません。
3人が参考にしています
2021-01-28
質問:
こちらの商品には、エマーソンやメルテックのラバークッションと交換して使用することは可能でしょうか?
回答:
メーカーが異なりますため適合可否データがなく適合につきましてはわかりかねます。
2021-01-28
すべてのFAQを表示する