電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

2口急速充電器

2口急速充電器 マキタ
(5件のレビュー)

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。

充電時間
約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N
約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427
約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B
約24分:バッテリ BL1820B
約36分:バッテリ BL1440、BL1840
約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B
約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.1 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20728444 DC18RD 205 340 100
28,200
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20728444
2025-06-14
用途:
マキタバッテリー充電
YAJAPAN 様 (建設業・工事業)

マキタバッテリー充電に使用。
2口なので、複数ある人は楽に充電できます。

対象商品:
20728444
2021-03-14
用途:
剪定作業に使っています。
農・林・水産業

速く充電出来るので安心して作業中に集中出来る。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
20728444
2020-03-28
用途:
チェーンソー用に購入
工房アル・ナスル 様 (運輸・通信業)

2つのバッテリーを同時にしかも個別に全自動充電してくれます。メンテナンス機能もあるのでとても良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20728444
2018-04-30
用途:
樹木伐採
地ビール処巴克斯 様 (飲食業)

2ケの電池を一緒の充電できますので大変重宝しています

対象商品:
20728444
2017-06-14
用途:
地下室でマキタの照明器具を使用する際に充電しております。
株式会社多喜 様

2台同時に充電出来るので重宝してます。
結構便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。