電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

バッテリBL1460B

バッテリBL1460B マキタ バッテリBL1460B マキタ バッテリBL1460B マキタ
(6件のレビュー)

残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!

電源(V)14.4 型番BL1460B バッテリーリチウムイオン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24000393 A-60660 14.4 6.0
22,400
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途:
草刈り、庭木の剪定
有限会社東亜開発 様 (不動産業)

容量が6.0Aあるので作業の途中でのバッテリー切れを心配することがなくなった。また、モノタローなので中古品や不良品が送られてくる心配がないので安心して注文できたことが一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
24000393
2024-02-15
用途:
組み立て、解体作業
合同会社AtoT 様 (建設業・工事業)

容量が大きくなったが。重さもそこまで変わらず使いやすいです。

対象商品:
24000393
2022-10-12
用途:
公園内の草刈りに使用します。
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

時間が伸びたことは非常に良かったです。短い時間で作業を実施するためです。

対象商品:
24000393
2021-12-20
用途:
主にサッシの組立用のインパクトドライバー用ですが そのほかマキタの電動工具に使用しています。
大塚硝子建材株式会社 様 (建設業・工事業)

毎日のように工場や工事現場で 特に問題なく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
24000393
2021-05-07
用途:
グラインダーでの切削、丸ノコ等
運輸・通信業

数回の満充電で、使用できなくなりました。
充電器に入れると即満充電の表示になるが使用しようとすると数秒と持たずにバッテリー切れの表示になるか、機器が全く始動しない。充電器に挿すとまた即満充電になる。
全く使い物にならない。
これで不良品じゃないと言うのなら高価な純正バッテリーだけに残念です。

9人が参考にしています
対象商品:
24000393
2017-12-12
用途:
製作取付等

満足感あり。今後も購入したいと思います。もう少し安ければいいですけど。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。