エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
18V リチウムイオン電池3.0Ah
(1件のレビュー)小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池!
・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現!
・電池多重保護回路内蔵!
・冷却対応
仕様冷却対応
質量(g)380
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2024-10-21
- 用途:
- 炭の火付け時の送風機(ハンディブロワー)用に使用
飲食業
ハンディブロワーに付いてたバッテリーが2Aで炭に火が付かないときの容量不足が不安でこちらの3Aを購入。
バッテリー消耗気にしないで使えます。残量表示ないので星4です。