エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ダイヤモンドコーナーカッター
(22件のレビュー)フランジ付のダイヤモンドホイール。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に
適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
仕様乾湿両用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
ねじの呼び寸法M10
チップ幅(mm)7
内容量1枚
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
取扱説明書:
注意
※フランジ取り付けねじが緩んだり、ぐらつきを感じた場合、ただちに使用を中止してください。※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
切断 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 63399832
2023-11-29
- 用途:
- 地中配管工事
建設業・工事業
硬質のコンクリート桝の加工に使用しました。
安価なので、正直なところ切れ味やライフを疑っていましたが
良い方に裏切られました。
今後も使用したいです。
- 対象商品:
- 63399832
2024-01-26
- 用途:
- コンクリート・石材切断
コーナーカッターは地面すれすれを並行に切断できるので後の仕事が楽だ。国産品が欲しいが見当たらないので大陸製にしてみた。DIY用なので耐久性は値段相応かな。
- 対象商品:
- 63399832
2023-02-03
- 用途:
- コンクリートの斫り作業
マツバラ工芸 様
(製造業)
床に鉄板を止めるのに、出っ張っているコンクリートを斫る作業に使用しました。
出っ張っているコンクリートが簡単に削れて作業がスムーズに出来ました。
- 対象商品:
- 63399832
2021-10-26
- 用途:
- コンクリート二次製品の端部加工に
建設業・工事業
これがあると作業時間の短縮、加工の綺麗さが出せます。
4個の小ねじも緩み止めが塗られており、壊れる事は今の所なし。
消耗品ですから安価なのが何より良いです。
この手の高級品1枚の価格で5~6枚買えますがら、コスパ最高に良いです。
1人が参考にしています