エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
PowerPort III Nano-CD Version-high voltage
最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。
一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。
例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。
効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。
対応機種
USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載
スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他
寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む)
質量(g)約30
出力5V=3A / 9V=2.22A
入力100-240V 0.6A 50-60Hz
内容量1個
スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他
注意
※iPhone 15を0%から30分充電した場合との比較※20W出力以上のUSB Power Delivery対応USB充電器として世界・最小最軽量 (プラグ部を除く / 2020年9月時点 Anker調べ)
※充電速度や動画の視聴時間は、お使いの機器や視聴環境により異なります
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機種への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機種への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルをご使用ください。
※Nintendo Switch本体への充電は可能ですが、ドックなどを使用したTVモードでのプレイにはご使用頂けません。
※iPhone8以降の一部iPhoneではバッテリー残量が80%以下の時に接続すると充電開始音が2回鳴る場合がありますが本製品の不具合ではありません。
※本製品はスマートフォンやタブレット端末向けの充電器として設計されています。MacBookやHuawei Matebookなどのノートパソコンをフルスピードで充電するには、少なくとも30Wの出力を備えた充電器が必要です。
※本製品はGalaxy S20 / Note 10 / 10+に対応していますが、各接続機器に付属の充電器より充電スピードは低下します。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。