ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用

MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモト
(1件のレビュー)

アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。

用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品 規格EN規格 仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫 形状フード形状 EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5) 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42002617 292436 M
オープン
1,498
1,648 (税込)
欠品中
42002626 292437 L
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
42002635 292438 XL
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42002626
2025-12-16
用途:
粉塵作業
建設業・工事業

意外と楽に着用出来るし、作業動作を邪魔しないところも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08