空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

オイルもれチェック

オイルもれチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。
液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。
外部塗布のため内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。

用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に 使用温度範囲(℃)0~50 容量(mL)150 内容量1本(150mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76374236 659
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76374236
2024-05-14
用途:
オイル漏れのチェック
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

機器からのオイル漏れのチェックで使っています。まだ十分に使いこなせていないのでまたレビューします。

対象商品:
76374236
2024-02-03
用途:
燃料配管のメンテナンスを行った際の漏れ確認
建設業・工事業

使用方法が細かく書かれており、それに従って作業を行うことで漏れ確認を確実に行うことが出来ます。
特に難しい作業というわけではありません。
ただ、この文字の大きさは老眼にはつらい^^;

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。