エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
端末カバー
(10件のレビュー)上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
内容量1個
注意
※スリムダクトSDシリーズの施工には、ダクトの上蓋ズレ防止のために、必ず端末カバーをご使用ください。
エアコン部材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 41682435
2022-02-11
- 用途:
- 屋外の末端に使用しました。
耐候性のあるものが欲しかったので満足しています。外壁に合わせて塗装しましたが塗装の乗りも良かったです。
1人が参考にしています