空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

配管セット(配管+部材)

配管セット(配管+部材) メック
(7件のレビュー)

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。

セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個 寸法(mm)6.35×9.52 内容量1セット
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39984499 MB‐233 3 片サドル(Φ38~Φ53):3個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):2m
オープン
7,798
8,578 (税込)
当日出荷
39984508 MB‐2335 3.5 片サドル(Φ38~Φ53):3個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
オープン
8,298
9,128 (税込)
当日出荷
39984517 MB‐234 4 片サドル(Φ38~Φ53):3個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
オープン
9,298
10,228 (税込)
欠品中
39984526 MB‐237 7 片サドル(Φ38~Φ53):5個、ビス:5本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):5m
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-10
用途:
エアコン取り付け
PCパラダイス 様

配管テープと粘土は劣化が激しい。日当たり良好な所では2年で駄目になります。

1人が参考にしています
2025-06-22
用途:
自宅のエアコン修理
建設業・工事業

自宅のエアコンが5万円でできた。真空ポンプなしで取り付けた。その代りネットで、いろんな取り付け方を参考にした。結果よく冷えている。

2人が参考にしています
対象商品:
39984526
2022-12-22
用途:
エアコン施工
pleasure air 様 (建設業・工事業)

欲しいものがつまった
運ぶ 施工に便利な品です。
お値段以上ですね

1人が参考にしています
対象商品:
39984499
2021-07-17
用途:
エアコン新設時
サービス業

特に問題なく使用できました。
化粧カバーをつけたので、本来であれば同梱のコーテープはそんなに使わないのですが、丁寧に配管の全てに巻きましが、若干余りました。
一方、同梱のエアコン用ビニールテープは丁寧に仕上げようとすると、足りません。
ホームセンターに追加購入しました。

あとは、待った菅を切ってフレア加工し、ナイログを塗って慎重に作業すれば問題なしです。

自分で壁に穴をあけて取り付けましたが、問題なく元気にエアコンは動いてます。

DIYが好きであり、丁寧に仕上げる人であれば、自分でも簡単に取り付け可能かと。

5人が参考にしています
対象商品:
39984517
2021-09-07
用途:
エアコン設置

エアコン設置にすべてそろっているので助かります。穴のスリーブがセットになっているのも助かります。これでこの値段。コスパも十分です。

対象商品:
39984499
2020-08-25
用途:
エアコン配管

フレア加工済で便利だが、出来れば2mとか1.5mぐらいの短いのが欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
39984526
2019-06-25
用途:
エアコンの取り付け
有限会社 青い空 様

とにかくこのセットのコスパは最高です。二階から地上へのエアコンの取り付けでしたが、7mでちょうどでした。日立製エアコンで4芯だったので別途愛知電線
VVFケーブルを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。