エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261305 |
|||
18V コードレスチェンソー
(1件のレビュー)取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
内容量1台
チェーンソー の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 15395557
2023-05-10
- 用途:
- 枝払い、クルマから遠く離れた場所の作業道整備
大きさの割には粘ってくれる、バーの長さ程度の杉の木ならイラつかない程度で切れる。チェーンスピードが高いのはわかっていたがこんなに使える機種だとは嬉しい誤算だった。36V機に比べて圧倒的に軽いのも有り難い。
ただ、2Ahの電池はすぐ無くなるので樹上での作業以外ではちょっと頼りないです。
それと始動時の立ち上がりがトロいのだけはイマイチだけど安全側に振ってあるという意味なのかも知れない、エンジン機種とは違うのだから。
2人が参考にしています