園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

クランプ リング付き

クランプ リング付き モノタロウ クランプ リング付き モノタロウ クランプ リング付き モノタロウ クランプ リング付き モノタロウ
(14件のレビュー)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。

用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 内容量1個
注意
※商品仕様変更に伴い、リング部の溶接箇所がクランプ外側から内側に変更されました。商品機能自体に変化はございませんので、ご安心してお買い求めください。
※人や重量物を吊る用途では使用しないでください。
※足場用として使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76854804 - スチール・クロメートメッキ
399
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途:
夏の日よけ設置
その他業種

夏の暑さ対策として今のうちから帆を張れるように単管の端っこへ設置しておきました。
ここ数年、日本の暑さは異常です。

2026-05-05
用途:
ロープをかけて使用
HUNTER 様 (飲食業)

問題なく使用できています。ありがとうございます。いつも助かっています。

2026-01-20
用途:
単管に

安くても必要十分な作りと耐久性だと思います。
ですから、リピートで購入しました。

2025-10-10
用途:
ネット貼り付ける際にワイヤ-を張るための治具として
運輸・通信業

価格以上にしっかりとした作りで安心感がありとても良かった。

対象商品:
76854804
2024-07-31
用途:
単管でハンモック
その他業種

子供の為にブランコを作ろうと考え、単管で一辺2.5mの正方形を作りました。(2mにしたほうが良かったかも)
シェードを付けて日除けに。
ブランコは後日にして、とりあえずハンモックを取り付けてます。
シェードもハンモックも、このクランプを利用して取り付けしました。
ハンモックには充分な強度です。
この値段なら安い。色々使えそう。
追加購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
76854804
2024-01-15
用途:
単管への金具取付けに使用
農・林・水産業

単管へ取り付け、他の金具類を止めるのに重宝しています。
安心感も問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
76854804
2023-12-13
用途:
単管へのワイヤーや鋼線の取り付けに
農・林・水産業

単管にワイヤーや鋼線を張るのによく使います。
品質に問題はありません。欲を言えば高耐食かドブメッキの商品も用意していただけると嬉しいです。

対象商品:
76854804
2024-04-12
用途:
機材の整理に
市川機工 様 (建設業・工事業)

もう少しリングが大きかったら自分の使う分には助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ボルトとナットの呼び径を教えてください。
回答:
ボルトとナットの呼び径は「M10」です。
2024-09-12
質問:
リングのサイズを教えてください
回答:
リングのサイズは下記の通りでございます。
----------------------
幅 21mm(内寸)
高さ 40mm(内寸)
直径 8Φmm
2024-09-12