園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付

プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付 ケルヒャー
(1件のレビュー)

【主な特徴】
ねじれストレスを解消:特許取得のねじれ防止機能により、作業中のわずらわしいホースのねじれを防ぎます。
しなやかで扱いやすい:柔軟性があり取り回しが良いため、洗浄作業はもちろん、使用後の片付けもスムーズに行えます。
冬場でも柔らかさをキープ:耐候性に優れたポリウレタン製を採用。気温の低い冬でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。
ワンタッチで簡単着脱:クイックコネクトタイプなので、本体への接続や取り外しが手軽に行えます。
【ご購入前の注意点】
本製品は延長用ホースではありません。(既存のホースに繋いで長くすることはできません)
対応機種: 家庭用高圧洗浄機 K2 ~ K3 (※本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式(グレーの留め具)タイプで2017年以降に販売された製品)
非対応機種: ネジ式の機種、およびホースリール付きの機種にはご使用いただけません。

用途冬場の寒い気候でも硬くならずしなやかで、交換用におすすめ 適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)1.1 長さ(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65 最高使用圧力(MPa)18 内容量1本
注意
※本製品は延長用ホースではありません。(既存のホースに繋いで長くすることはできません)
対応機種: 家庭用高圧洗浄機 K2 ~ K3 (※本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式(グレーの留め具)タイプで2017年以降に販売された製品)
非対応機種: ネジ式の機種、およびホースリール付きの機種にはご使用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64080583 2.643-585.0
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64080583
2025-05-10
用途:
クルマやバイクの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

K3サイレントに使用。
K3サイレント付属の高圧ホースが硬く、ゴムというよりプラスチックに近いような硬度の為にホースの巻きグセが取れなくて洗浄ガンの扱いに難儀。
何より巻きグセが取れないホースが絡んだり、クルクルした形状に戻ろうとする為にクルマのボディに当たったりしてストレスでした。
純正の柔らかい高圧ホースであるプレミアムフレックスが有ると知り、高圧ホースをプレミアムフレックスに買い替えました。
柔らかさ、巻きグセの出来にくい柔軟性にも満足です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。