エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
家庭菜園用電柵100M延長キット
(18件のレビュー)※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
内容量1セット
注意
※本体は別売りです
農業・園芸資材 の新着商品
商品レビュー
2025-07-29
- 用途:
- 野菜の野獣(狸)侵入防止
農・林・水産業
スイカ・メロン・トウモロコシへの侵入防止効果が抜群でした。
設置方法は、10cm間隔で6段張りで電牧線を設置しました。設置直後、2~3段張りだと狸は隙間や上部を超えてしまいました。密な10cm間隔の5段から6段目の間を超えようとして感電してもだえた痕跡が電牧線の緩みに見られました。一度感電体験すると、その後は、殆ど電牧線に触れることがないようで、侵入防止効果が発揮されました。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 87062132
2022-11-08
- 用途:
- 電気柵の増設
イシハラ電化 様
(卸売・小売業)
100mキットの延長に使用。200m必要だったので、延長コードで2段目を
そのまま使用出来て良かったです。。
- 対象商品:
- 87062132
2021-07-02
- 用途:
- 畑への獣侵入防止
農・林・水産業
常時ワイヤを畑に張っておき必要な時(作物の種類、収穫時期等)に本体のみを移動して使用しています。 また 通電されていなくても貼ってあるワイヤを警戒し獣の侵入を軽減できています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 87062132
2021-04-22
- 用途:
- 追加のイノシシ対策(電柵の延長)
農・林・水産業
早速の対応に感謝しておりますが、小型でコンパクトですが、頑丈さや、配線の接続部品形状を改良してもらえたら評価はグンと上がるのでは、と思いました。