夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ミニスポットクーラー

ミニスポットクーラー 広電(KODEN) ミニスポットクーラー 広電(KODEN) ミニスポットクーラー 広電(KODEN)

小型でもパワフル冷風!
ミニタイプのスポットクーラー
地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値:675)を採用
主な特長
360°の手動首振り機能搭載
水捨て不要のノンドレン※タンクレス設計
※温度や湿度など使用環境によって変わります
地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値※:675)を採用 ※地球温暖化係数(GWP) とは、二酸化炭素を基準(=1)とし、比較する温室効果ガスが地球温暖化にどれだけ影響を与えるかを示す指標
満水検知(LED、ブザー)搭載
アース可動式プラグ付き
ロック付きキャスター(2ヶ所)

電源(V)単相交流100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W47×D33×H51cm(ダクト含まず) 冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)1.5kW (60Hz)1.8kW 冷媒R32 首振り無し RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71024820 KES181DBB
オープン
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。