夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

イヌ・ネコの消臭液

イヌ・ネコの消臭液 アース製薬 イヌ・ネコの消臭液 アース製薬 イヌ・ネコの消臭液 アース製薬
(4件のレビュー)

フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。
【犬猫のトイレの習性】
犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。
猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。

用途
【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり
※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。
【使用方法】
犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。
犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★
【上手な使い方】
犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。
成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹) トラスコ品番818-5061 種別液剤 容量1000ml 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 使用の目安1m2あたり150~200ml 使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり 対象動物イヌ・ネコ 内容量1本(1000mL)
注意
※本品は屋外専用です。室内での使用はおやめください。
【使用上の注意】
※本品は飲み物ではありません。誤って飲んだ場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師の診療を受けてください。
※皮膚についた場合は直ちに石けんでよく洗い、目に入った場合はすぐに水洗し、異常を感じた場合は、直ちに医師の診療を受けてください。
※人や観賞魚、ペット、ペットの餌、植物、家財などには薬剤をかけないでください。
※本品は屋外専用です。
※室内ではニオイが残るので使用しないでください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい人は、薬剤に触れないよう注意してください。
※体調がすぐれない時は使用しないでください。
※薬剤が水槽、池、川などに入らないよう注意してください。
※壁や塀に使用する場合、まれに変色やシミになるおそれがあるので、あらかじめ目立たない所で試してから使用してください。
※変色、シミの原因となりますので、自動車、門扉、シャッター、その他の塗装面や大理石などにはかからないように注意してください。薬剤がかかった場合は直ちに洗い落としてください。
【保管上の注意】
※使用後はキャップをしっかりしめて、直射日光を避け、飲食物、食器と区別し、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
【廃棄上の注意】
※プラスチック製なので各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89300793 -
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89300793
2025-11-24
用途:
犬の糞尿を防ぐ
サービス業

液状の薬品を撒くだけで、犬の糞尿を防ぐ事が期待出来る。

2024-12-18
用途:
通りに面したフェンス
その他業種

効いているかどうか不明。一時的には効果はある気はするが、効果はすぐに薄れるので、液体と顆粒ものを一緒に併用しています。

対象商品:
89300793
2021-10-22
用途:
野良猫の侵入防止
不動産業

粒タイプよりコスパが良いです。週2回のの塗布で自転車置場に野良猫が全く
来なくなりました。

対象商品:
89300793
2017-09-29
用途:
電柱 掃除の際に使用
卸売・小売業

犬におしっこをやられた!って思ったらすぐにかけています。
そしたら続けてされないので きちんと臭いを消してくれていると思いますよ!
私は気にいってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。