夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

獣害LED アニマルパンチ

獣害LED アニマルパンチ ミツギロン
(17件のレビュー)

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。
赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。

用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時) 内容量1個
注意
※設置に必要な部材は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89644536 ANIMAL-P
オープン
2,290
2,519 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89644536
2026-08-18
用途:
田畑の獣害防止に使用。
農・林・水産業

使用前は度々、出没していたイノシシやアナグマが寄り付かなくなりました。
超音波撃退器と併用しています。

対象商品:
89644536
2023-05-17
用途:
つる草の球根目当てに来るイノシシの被害防止のため
農・林・水産業

4年前、刈り取り前の水田に イノシシが入ったことがありそれ以来 70mの間に
同種のアニマルパンチを4個配置してイノシシ被害は2年間なし、刈り取り終わり撤去していたが、今年4月下旬に 近接の山の斜面のつる草球根目当てにイノシシが来て 荒起こし前水田に入った足跡が3か所程度あり 慌てて昨年同様配置 2021年6月購入の1灯が 発光しないので 今回購入 3台に発光のばらつきがあるので 今回の製品選択した。
赤、青の発光は 充分だと思う。 獣害に合わない秋を迎えればありがたい 効果は秋には分かります。

4人が参考にしています
対象商品:
89644536
2023-04-18
用途:
路地イチゴ、スイカ等の対策。

3年目になりますが、他のメーカー3社と(計4個)を使用していますので本品だけの効果は未定ですが、被害は今のところ出ておりません。

1人が参考にしています
対象商品:
89644536
2024-11-03
用途:
庭に イノシシが来て植木を倒され 根を荒らされる時の防止に使用
有限会社カフェ・コンディトライ・シューベルト 様

週に一度は荒らされていたが、4台疑わしい所に設置
1か月以上たつが 今のところ荒らされていない。

対象商品:
89644536
2023-03-30
用途:
鳥飛来防止
運輸・通信業

竹棒に縛り田んぼの方にたてました。薄暗くなると青と赤のLEDがフラシュし始めます。
明るさは近くでは明るく見えますが、もう少し大きく強力に光ると効果もあるのかな?
今の所効果はででます。

1人が参考にしています
対象商品:
89644536
2021-09-24
用途:
落花生の畑が被害その対策
その他業種

以前購入したモノタロウさんの警告灯がプラスチックの変色も無く耐久力もあります。こちらはミツギロン製、プラスチックの質感や緑色の配色が似ています。勝手にこちらがOEMの会社と決めつけて、同じく長持ちするのではと購入しました。
落花生の被害は、この後はないです。

2人が参考にしています
対象商品:
89644536
2021-12-05
用途:
害獣からの防護
城國寺 様

以前、4個購入しペアで2カ所に配置している。今回、更に場所を増やした。これまで2年前から、単三電池2個でブルー色を点滅させ防護効果はあったが、3日に一度充電が必要であった。ソーラーは使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
89644536
2018-11-05
用途:
畑の獣除け

赤、青とも光量が足りないようです。特に青色のランプは1つで光量が足りない気がする。青色の効果あるのか不明。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。