夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ネズミのみはり番

ネズミのみはり番 アース製薬 ネズミのみはり番 アース製薬 ネズミのみはり番 アース製薬 ネズミのみはり番 アース製薬 ネズミのみはり番 アース製薬 ネズミのみはり番 アース製薬 ネズミのみはり番 アース製薬 ネズミのみはり番 アース製薬
(28件のレビュー)

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)

用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所屋内 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ 内容量1個(350g)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本品は食べられません。誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。万一、異常がある場合は医師に相談してください。
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は使用しないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※中身を取り出したりしないでください。
※ペットや家畜のいる場所では使用しないでください。
※有機溶剤に弱いプラスチック類の近くでは使用しないでください。
※直射日光を避け、なるべく冷所で子供の手の届かないところに保管してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89851221 4901080253910
1,854
1,190
1,309 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途:
天井裏に置きます。

ネズミが来てほしくないところに、慣れが来ないよう3社の忌避剤をローテーションで置いています。今のところ良い結果が出ていると思います。

2026-03-09
用途:
ねずみ忌避
製造業

置いている周辺は効果あります。他の階に引っ越したようでそれはそれで困っています。置いた周辺はばっちりですが。

対象商品:
89851221
2025-05-27
用途:
一般作業

使ってみたところネズミは退散したようです。効果が続けばありがたいです。

2024-12-02
用途:
会社事務所に

古い建物なので、気配を感じてから置くようにしています。他にも併用して同メーカーのスプレーや、超音波をモノタロウさんで購入し、しばらく気配を感じておりません。そもそも捕獲しないと増える一方だと思うのですが、とりあえずヨシとしています。残量が減る前に、また購入予定です。継続は大事。

4人が参考にしています
2024-11-13
用途:
倉庫内のネズミ番
有限会社エスシーエス 様

倉庫内の梁の上をに出入りしていたネズミの粘着捕獲に捕まるネズミがなくなった。粘着タイプでは、捕獲後の処理が大変だがこれはおいておくだけなので大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
89851221
2024-08-23
用途:
倉庫のネズミ対策
株式会社日出 様

まだ使い始めですが、匂いが利きそうで効果を期待しています。

2024-10-02
用途:
ねずみ対策
卸売・小売業

置いてからネズミの音はしなくなりました。
お値段がもう少し安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89851221
2024-09-02
用途:
自宅のネズミよけ
Sazato 和香 様 (サービス業)

まだ使っていませんが毒エサが効かなくなってきたので試しに購入しました。ネズミがいなくなる事を期待しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。