夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

猫まわれ右びっくりスプレー

猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー
(15件のレビュー)

被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。
器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。
雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。

対象動物
注意
※犬や猫等のペットにも反応してスプレーが噴射されます。ご自宅の庭や隣接した場所でペットを飼っている場合は、設置場所に充分ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11997475 - 1本 759-3759 取替え用
1,000
979
1,077 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-29
用途:
検知後3秒は長過ぎる
建設業・工事業

監視カメラで動作を確認しました。
検知後3秒あれば。猫は2m位移動します。
そんなに離れたら、猫は驚きもしないです。
なんかあった?程度の反応でした。
フマキラーさんは失敗を許さない企業風土と推測します。
企画を通したら、実証実験なしで販売なのかなー。
大変、残念です。

2025-09-25
用途:
猫まわれ右びっくりスプレーの

感度が良すぎて調整もできないので、すぐ無くなります。
毎回純正を使っていたらひどいお金がかかります。

無くなったらブレーキクリーナーの上の部分を加工して使いますが、
プラスチックなので削れてしまいそのうち使えなくなります。
その時に取替用を購入します。

加工しなくても使えるようにして欲しいものです。

対象商品:
11997475
2025-10-25
用途:
猫回れ右のガス缶補充、約2ヶ月使用
サービス業

から缶を外せばそのまま再取り付けは簡単。電池と一緒の交換だった。

対象商品:
11997475
2019-03-03
用途:
庭に来る猫の糞被害防止
サービス業

効き目はバッチリです。人にも反応するので、スプレー液が消耗するのが早い。置き場所の選定が大切。

1人が参考にしています
対象商品:
11997466
2017-11-07
用途:
庭の猫除け
サービス業

庭に猫がおしっこをして、花が枯れて困って散布する薬剤を数種類試しましたが効果はあまり無しでしたが、猫まわれ右スプレーを設置したら来なくなりました。効果バッチリです。

対象商品:
11997475
2017-05-19
用途:
猫よけ
その他業種

猫が便をしたようなところに置いています。
効果は抜群です。
このスプレーがあるところには、一切近寄ってきません。

電源が乾電池ではなく、ソーラーだと電池替えの手間がかからなくて
もっといいと思います。

対象商品:
11997475
2017-07-31
用途:
猫の糞害除け、及び農作物のハクビシンからの防護。

噴射の威力は、よろしいですが、容量が足りない事と、値段がもう少し安ければ嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11997466
2024-06-14
用途:
猫避け

早速設置しました。即猫が来ました 反応しましたが、一瞬ビックリしたようですが、そのまま1メーター位のところで、糞をしました。残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。