エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
超音波ネズミ駆除機
用途ネズミの忌避機
セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません)
周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替)
電源(V)100~120(50/60Hz)
消費電力(W)1.5
出力130dB
本体質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94
有効面積(m2)225
内容量1個