土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年
(18件のレビュー)使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途
災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
寸法(mm)480×620
色黒
使用の目安約5年
質量(g/枚)約65
内容量1パック(5枚)
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安であり、保証値ではありません。※使用場面、状況、天候等により耐候期間は異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触は溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※大きな負荷がかかると破れる恐れがあります。
※鋭利な突起物を入れたり、引きずったり、無理に引っ張ったりすると破れる原因となります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
※またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
商品レビュー
2026-09-11
- 用途:
- プランター使用培養土の保管
建設業・工事業
ペラペラではなくしっかりした作りなので、繰り返し使用できそうです。
2026-08-29
- 用途:
- ジャガイモの袋栽培
ジャガイモを袋栽培するために購入し、収穫しました。全く劣化していないのでそのまままた土を入れ直して秋野菜を作るつもりです。
2026-07-13
- 用途:
- 植木鉢に植えた低木の雑草防御にて
オートショップムラヤマ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ただ土の表面に防草シート被せるだけでは完璧な防御にならない。コイツで植木鉢ごとくるんでしまえばコガネムシやナメクジカタツムリ等の害虫防御にも。通気性もある。
2026-08-26
- 用途:
- 土留め
その他業種
とても丈夫で使いやかったです。重宝しました。ありがとうございました。
2026-02-10
- 用途:
- 培養土の保管など
卸売・小売業
白のUVタイプも使っていますが、黒の5年タイプは張りがあり使いやすいです。
2024-11-19
- 用途:
- 農作業で水路確保用の土嚢づくりに使います
農・林・水産業
安価で丈夫な袋を探していましたが、クーポン使って購入、すぐに届き今までホームセンターで買って使用していたものよりかなり丈夫そうです 5年後が楽しみです
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 5年は使用できるということですか。
- 回答:
- あくまでも目安約5年となります。
ご使用用途、ご使用環境により、表記使用目安より短くなる場合もございます。
2023-06-08
- 質問:
- 黒以外お色はありますか。
- 回答:
- ございません。
黒のみになります。
2023-06-08
- 質問:
- 他にサイズはありますか。
- 回答:
- ございません。
横480mm×縦620mm のみになります。
2023-06-08
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20