エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
転倒防止伸縮ベルト
(4件のレビュー)伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
内容量1セット(2本)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。予めご了承ください。
※大きな凹凸がある面やナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着パッドが付かない面には使用できません。
※必ず対象物1台に付き本製品を2本取り付けてください。
※直射日光があたる場所や火気などにより温度が高くなる場所には放置しないでください。
※お子様の手が届かない場所でご使用ください。
※ニスなどの塗装面には使用しないでください。
※本製品は5年を目途に新しい製品に交換してください。
※地震の強度や壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。
※強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。
※位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
※取り付け後に本製品の上に物を載せないでください。
転倒防止用品 の新着商品
商品レビュー
2025-07-22
- 用途:
- 耐震対策
国立大学法人静岡大学 様
(教育・研究機関)
安全巡視の際に指摘された耐震対策用に購入しました.とても使いやすかったです.南海トラフがいつ来るか分かりませんので…
2024-07-10
- 用途:
- 本棚の固定
教育・研究機関
白い本棚に取り付けました。
目立ちませんが本棚をしっかり固定してくれている安心感があります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 49978295
2022-08-02
- 用途:
- 棚の転倒防止のため
その他業種
とても簡単に設置することができ、粘着力も高くコンクリートの壁にも貼り付けることができました。突っ張り棒などがつけられない高い天井の場所などには最適だと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 49978295
2020-10-09
- 用途:
- 棚の転倒防止
製造業
今回2回目の購入となります。脱脂剤も付属しており装着は簡単でした。揺らしてみても問題なく、効果が期待できます。
4人が参考にしています