防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

地震対策ゴムストッパー

地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム
(1件のレビュー)

ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。

材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52312558 GS160シロ 1組 190×42×20 60/本 壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
52312576 GS300シロ 1組 210×52×20 80/本 壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:300kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃
6,600
5,198
5,718 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52312567
2022-10-03
用途:
家具の転倒防止対策
サービス業

自宅の棚用に購入しました。目立たず、施工も簡単でした。効果の程はまだわかりませんが、他の棚にも少しずつ買い揃えたいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。