エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)
(65件のレビュー)「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズA4S
タイプタテ型
開閉両開き
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
ファイリング の新着商品
商品レビュー
2026-06-05
- 用途:
- 公共工事の書類作成
建設業・工事業
とてもしっかりした作りで沢山の書類を綴るのに最適です。
2026-04-03
- 用途:
- 工事現場仕様書などのファイル
建設業・工事業
早く届いて、なおかつ安い。
商品も何も問題なく使えています。
2026-03-25
- 用途:
- 素晴らしい
サービス業
左右どちらとも開けられるし、出し入れできるところが秀逸です。
2025-11-01
- 用途:
- 書類の整理
医療・福祉・介護関連業
ファイリングしやすい。インデックスの紙もついているのでありがたい。
2025-03-24
- 用途:
- 報告書提出
NPO法人環境NPOサン・ラブ 様
近くの量販店でも購入できますが、値段が安いので、いつもこちらで購入しています。
- 対象商品:
- 08251555
2023-07-30
- 用途:
- 重要書類のファイリングに使用しています。
石ヶ谷鉄工所 様
ファイルの作りは良いと思います。使用した方も使い勝手が良いと話されます。これからも随時コクヨ製品へ切り替えをしていきたいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07