エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
ロックリングファイル(シングルレバー・4穴)
(4件のレビュー)ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ
色青
仕様オーバルリング・替背紙式
付属品カラー仕切りカード(5山)×1組
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類4穴Oリングファイル
エコマーク認定認定
穴数4
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
エコマーク認定番号17 112 151
内容量1冊
ファイリング の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35730414
2023-08-09
- 用途:
- 機器等の使用説明書をファイルしておき、その機器使用時に利用
リングのロックレバーが上端のみで、性能的には問題ないのだと思いますが、ロックの確実性に感覚的にやや不安を感じます。その他には、問題は感じません。
- 対象商品:
- 35730423
2021-05-17
- 用途:
- 事務
建設業・工事業
公共機関えの提出物のファイリングに使わせていただきました。
4穴は初めて使いましたが、大正解でした!
信頼の事務メーカー品で見栄えも良く、提出には最適な商品でした。
- 対象商品:
- 35730423
2017-06-05
- 用途:
- ファイリング
株式会社アイ・ティ・エイチ 様
4つ穴なので、リフィルが多くなっても寄れずにしっかり抑えてくれる。
また、リング式なのでリフィルの差し替えがしやすい。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07