秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

建築用シャープペンショート6角

建築用シャープペンショート6角 SK11 建築用シャープペンショート6角 SK11 建築用シャープペンショート6角 SK11 建築用シャープペンショート6角 SK11
(20件のレビュー)

ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。

全長(mm)127 方式ノック式 芯径(mm)2.0 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え2 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37571317 -
オープン
409
450 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37571317
2024-07-25
用途:
良いですね
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

ポケットに、入れて使います。
2.0mmが、仕事で使いやすいですね。

2024-10-30
用途:
墨付け作業
建設業・工事業

クリップ部とペン本体の取付部が樹脂ベースなので簡単に割れて駄目になります。ペン本体の持ち心地は良いのですが、現場ではとても使用できる耐久性ではありません。

対象商品:
37571317
2023-05-02
用途:
現場での墨出し
朝日鉄工株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすく、現在使用している物より少し短くポケット内でも邪魔にならない

対象商品:
37571326
2023-02-27
用途:
工事用
自動車・二輪車・自転車関連業

工事用の赤より安いので、これに赤芯を入れて使ってます。

対象商品:
37571317
2022-07-14
用途:
天井ボード墨出し
光和 様

他の方も同じ事を言われているが、芯が折れ過ぎ
肝心な時に使えず、役に立たない

対象商品:
37571326
2021-03-31
用途:
電気工事業 墨出し
電気・ガス・熱供給・水道業

シャープペンの長さがショートで使いやすいです 価格が安いと助かります。

対象商品:
37571317
2021-01-21
用途:
現場測量
貝吹土建有限会社 様

小さくて使い心地良好です。全社員に支給しました。値段も満足。

対象商品:
37571326
2018-01-27
用途:
塗装・板金作業時

抜群に良い。
ショートタイプで胸ポケットに入り、グリップもとても良い。
鉛筆芯削りが付いているのがナイスアイディアで感心しました。
黒も一緒に購入しました。
なかなか良い商品です。
廃盤にならない様に願っています。
お願いですが、『白』も出して頂けるとありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07