秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

スチール製ホワイトボード 工程管理表

スチール製ホワイトボード 工程管理表 TRUSCO スチール製ホワイトボード 工程管理表 TRUSCO
(3件のレビュー)

印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。

種類壁掛け・罫線あり 板面(縦×横)(mm)900×1200 材質(表面)スチールホワイト 仕様マグネット対応、ペントレー付 適合(脚)M-34、MT-34 トラスコ品番520-4461 材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 質量(kg)7.5 (板面)白 段数14 枠の色シルバー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49 表示内容工程管理表 繰り返し・詰め替え対応 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37465224 OL-25B
38,280
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37465224
2017-04-07
用途:
月の動きを目で見える管理として併用
有限会社ハナカワ土木 様 (建設業・工事業)

見やすい。マーカーの乗りも消しもスムーズでOK。備考欄も広く、注意事項などの記入やメモの貼り付けとして使用。満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
37465224
2017-04-07
用途:
月内のスケジュール管理に使用しています。
有限会社ハナカワ土木 様 (建設業・工事業)

マーカーの乗りも消しもよく、満足しています。備考欄も比較的広く、注意事項などの記入や貼り付けに使用しています。

対象商品:
37465224
2014-03-20
用途:
工程表の管理
建設業・工事業

線の色を変えられる用にお願いしたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07