冬季季節商品特集


石油ファンヒーター Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W)

石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4625L(W) ダイニチ工業

見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様オレンジ液晶 質量(kg)11.9 色ムーンホワイト 電源(V)単相100 消費電力(W)【大火力時-小火力時】152-70 タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.447-0.088 暖房の目安(コンクリート)16畳まで 暖房の目安(木造)12畳まで 機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)445×466×349 暖房出力(kW)【最大-最小】4.60-0.91 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】20.1-102.3 点火時間(秒)35 内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59633485 FW-4625L(W)
オープン
¥26,980
¥29,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。