工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


スライドスイッチ Aシリーズ

スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※丸洗い洗浄はできません。尚、はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
機能動作
端子形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38444786 AS-12AH ON-ON PC-H端子 AC500V 1分間以上 はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下(20mV 10mAにて)
342
339
373 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38444795
2019-04-09
用途:
電子回路製作

操作は軽い方です.小型ですが指先で操作しにくいことはないです.リードは細い割には固い材質でしっかりしたものです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31