工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
(23件のレビュー)高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
接触抵抗(mΩ)
(通電時の温度上昇値を含む)
初期:10以下
環境試験後:20以下
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
環境試験後:20以下
注意
適合するソケットコンタクト、相手側コネクタのリセプタクルハウジング及びピンコンタクトは別売です。
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34954543
2023-03-12
- 用途:
- 在庫の補充
その他業種
在庫が少なくなってきので購入しました。
ちょっと前の注文時には白のみで購入制限があり
焦りましたが、入手でき一安心してます。
100個包装で安価販売を希望します。
- 対象商品:
- 34954543
2018-11-02
- 用途:
- 制御機とスイッチの中継
ワークショップ シーラカンス 様
サイズも良くハウジングはピンも修正しやすい。二色あるので便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34954631
2018-05-06
- 用途:
- すてッピングモータの配線
大日製作所 様
(製造業)
ステッピングモータの結線のため、6ピン用をレセプタクルハウジングとそれぞれのピンと共にしました。定格3Aで、JSTの製品ですので安心です。
エンジニアの精密圧着ペンチPA-20(注文コード:10322663)を使えばケーブルの圧着も簡単です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34954561
2018-02-24
- 用途:
- 製品の試作用
このコネクタは汎用性が高い為、中国製の安物が爆安で流通していますが、やはり本物の日圧は全く違いますね。
特に耐久性に差が出ます。
安物は、動く箇所に使用するとすぐに接触不良を起こしますが、日圧の物は5年経っても全く不具合は出ません。(これが当たり前ですが)
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34954561
2018-05-12
- 用途:
- オーディオ機器の電源の中継接続目的に
オーディオ機器の電源の中継接続目的に使用しています。
脱着がとてもスムーズなので、頻繁に取り外しする場所で
とても重宝します。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04