工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ステンレスワイヤーロープ
(59件のレビュー)ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
商品レビュー
2026-04-08
- 用途:
- テントシート張替え
有限会社 海邦ライン 様
(運輸・通信業)
普通に使える。ステンレスなので錆びないのが良いと思い購入しました。
前回のは4年間使用しましたけど、錆びていない。
2025-03-22
- 用途:
- 上下フレーム連動ワイヤに
建設業・工事業
いつもこのシリーズを購入。3mmまでは解き方によりキンクの恐れがあったが今回4mmでは全く問題なくスムーズに使用できた。メーター数が選べてパッケージしてあるので重宝している。
2025-03-14
- 用途:
- 細いステンレス管の連結用
TomSolar 様
(製造業)
ステンレスの番線より、良く滑るし、あまり変な癖が付かず使いやすい。
- 対象商品:
- 08344996
2022-08-08
- 用途:
- 巻き上げカーテンワイヤー
農・林・水産業
すぐに届きました。今まで普通のワイヤーを使っていて錆びで千切れてしまっていました。ステンレスなので錆びないし強度も問題なさそうです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08344691
2022-08-04
- 用途:
- 屋外にある煉瓦の固定など
サービス業
ステンレスなので錆びないのでとても良い。しょっちゅう使うものではないので、保管する時小さくなるので扱いやすい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08344691
2022-07-26
- 用途:
- スネークキャッチャー
教育・研究機関
スネークキャッチャーが短いので長くするため同じ太さのワイヤーロープが必要になった、上手く出来たので良かった。
ただスリーブが少ないので余ったワイヤーロープ用に購入した。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08344752
2021-03-07
- 用途:
- 現場の作業性改善用として
近くのホームセンターにはΦ1.5とΦ3.0は有ったのですが、Φ2.0がなかったのでこちらで購入しました。使用した感じは全く問題無しで満足です。ワイヤーを切った際の端部がバラケ易いですが、その場合はステンレス用のハンダをするとバラケなくなるのでおすすめですよ。その際にはフラックスの塗布も忘れずに。。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22