工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


薬品識別安全洗浄瓶

薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)
(4件のレビュー)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
アズワン品番
材質(キャップ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02935082 2425-1004 イソプロパノール 1000 602-21-63-09 - PP
2,630
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02935107
2021-12-14
用途:
試薬用
株式会社水友 様

塩素を入れたら穴が開いている。
チューブの曲がった所に穴がある。
不良品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02935046
2017-12-27
用途:
機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

対象商品:
02935012
2017-10-27
用途:
洗浄アセトンの分注
国立大学法人大阪大学 様 (教育・研究機関)

洗浄用のちょっとした量を使うのに洗瓶が必要ですが、エタノール、純水と区別できて分かりやすいです。ただ温度変化には対応してないので、時々口先からポタポタしてます。

対象商品:
02935107
2010-10-28
用途:
12%次亜塩素酸ナトリウムを、小分け使用する為に購入しました。

1個目が半年持たずに、キャップに亀裂発生。
たまたまかと思い、再度購入したが今回は4ヶ月目でキャップに亀裂が発生した。
専用洗浄瓶との事ですが、最悪な程に使用期間の短い商品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーへ確認をさせて頂きました。
次亜塩素酸Naをご利用の場合、15%まではご利用いただけますが、長期間ご使用になられた場合、商品の劣化により破損する場合もございます。
また、お客様のご利用環境によっても耐久性は異なります。
何卒ご了承いただきます様、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07