工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


エクストラワン

エクストラワン レヂトン

薄型・両面補強切断砥石
バリ・焼けが少ない

用途ステンレス・金属用 粒度AZ46S× 主要切断材料ステンレス・金属 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s)80
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31085942 105x1.0x15 1箱(10枚)
2,840
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。