工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト

363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)
(10件のレビュー)

優れた研削力と耐久性。

用途
各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02298073 363A 40 100X915 SK 40 100 915
10,490
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
02298091 363A 60 100X915 SK 60 100 915
9,470
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
02298107 363A 80 100X915 SK 80 100 915
8,890
6,098
6,708 (税込)
当日出荷
02297994 363A 100 100X915SK 100 100 915
8,210
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
02298003 363A 120 100X915SK 120 100 915
8,210
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
02298012 363A 150 100X915SK 150 100 915
8,210
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
02298021 363A 180 100X915SK 180 100 915
8,210
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
02298046 363A 240 100X915SK 240 100 915
8,210
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
02298055 363A 320 100X915SK 320 100 915
8,210
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
02298082 363A 400 100X915SK 400 100 915
8,210
5,598
6,158 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02298107
2019-12-22
用途:
研削

何度もリピートしています.
全く何の問題もありません.

対象商品:
02298046
2017-10-14
用途:
主に真鍮パーツ作成に使用しています。また鉄製工具作成やメンテナンスなどに使用。

目詰まりなど少なく、長持ちする気がします。たくさん
テストしたわけではないですが長年使用しています。

対象商品:
02298055
2016-06-21
用途:
トリマーなどの裏刃研磨
農・林・水産業

切削に優れています。
まだ数回の使用で耐久性は不明ですが、気持ちの良い仕上がりでした。

対象商品:
02298046
2016-08-26
用途:
研磨作業

精度があり、研磨力もある。安定品質。

対象商品:
02298091
2016-10-03
用途:
研磨

切削力無し、耐久性無し、同じものを2度は買わない。

2人が参考にしています
対象商品:
02298107
2015-06-11
用途:
木工、弦楽器製作
WadaViolinDesign 様

ベルトの接合部の処理がうまいのか、つなぎ目の衝撃がほとんどなかった。横方向の走行も安定しており、仕上がり面も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02298055
2014-10-23
用途:
木工

仕上げに近い作業で使用。
ベルトのつなぎ目や、長持ちするか等、初めて使用するメーカーだったので心配していたが、問題なく使用中。
今後も継続的に使用することになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02298055
2014-06-12
用途:
板金部品の面取り作業

10年以上継続使用していますが

いいです

耐久性

見た目での寿命

番手以下摩耗後も

細かい番手として使用可能

やぶれても

ちぎって普通のペーパーとして使用したりする事もあります

ゲガの心配も無く使用可能な製品だと思います

常識レベルでの使用でですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
寸法は?
回答:
寸法は、100mm×915mmとなります。
対象商品:
02298046
2011-10-31