シンクロベルト H100形

シンクロベルト H100形 - バンドー化学シンクロベルト H100形 - バンドー化学シンクロベルト H100形 - バンドー化学
(1件のレビュー)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ベルト厚(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003079121000H10025.420012.72540ゴム4.3100
許容差:±0.51mm
23,030
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
003079641020H10025.420412.72590.8ゴム4.3102
許容差:±0.53mm
25,040
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
003080161050H10025.421012.72667ゴム4.3105
許容差:±0.53mm
25,040
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
003080611100H10025.422012.72794ゴム4.3110
許容差:±0.53mm
25,040
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
003081131140H10025.422812.72895.6ゴム4.3114
許容差:±0.56mm
28,120
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
003081651250H10025.425012.73175ゴム4.3125
許容差:±0.58mm
28,120
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
003082171325H10025.426512.73365.5ゴム4.3132.5
許容差:±0.61mm
31,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
003082621350H10025.427012.73429ゴム4.3135
許容差:±0.61mm
31,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
003083141400H10025.428012.73556ゴム4.3140
許容差:±0.61mm
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
003083661700H10025.434012.74318ゴム4.3170
許容差:±0.68mm
37,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308411185H10025.43712.7469.9ゴム4.318.5
許容差:±0.25mm
7,620
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308463225H10025.44512.7571.5ゴム4.322.5
許容差:±0.30mm
7,620
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308515230H10025.44612.7584.2ゴム4.323
許容差:±0.30mm
7,620
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
00308567240H10025.44812.7約610ゴム4.324
許容差:±0.30mm
7,620
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
00308612245H10025.44912.7622.3ゴム4.324.5
許容差:±0.30mm
8,230
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308664270H10025.45412.7約686ゴム4.327
許容差:±0.30mm
8,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00308716280H10025.45612.7約711ゴム4.328
許容差:±0.30mm
8,820
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
00308761300H10025.46012.7約762ゴム4.330
許容差:±0.30mm
8,820
4,198
4,618(税込)
当日出荷
00308813310H10025.46212.7約787ゴム4.331
許容差:±0.33mm
9,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
00308865315H10025.46312.7800.1ゴム4.331.5
許容差:±0.33mm
9,350
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
00308917320H10025.46412.7約813ゴム4.332
許容差:±0.33mm
9,420
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
00308962330H10025.46612.7約838ゴム4.333
許容差:±0.33mm
9,420
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
00309014340H10025.46812.7863.6ゴム4.334
許容差:±0.33mm
10,080
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309066350H10025.47012.7約889ゴム4.335
許容差:±0.33mm
10,080
4,398
4,838(税込)
当日出荷
00309111360H10025.47212.7約914ゴム4.336
許容差:±0.33mm
10,080
4,398
4,838(税込)
当日出荷
00309163370H10025.47412.7939.8ゴム4.337
許容差:±0.33mm
10,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
00309215375H10025.47512.7約953ゴム4.337.5
許容差:±0.33mm
10,620
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
00309267390H10025.47812.7約991ゴム4.339
許容差:±0.33mm
10,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
00309312400H10025.48012.7約1016ゴム4.340
許容差:±0.38mm
11,250
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
00309364410H10025.48212.7約1041ゴム4.341
許容差:±0.38mm
11,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
00309416420H10025.48412.71066.8ゴム4.342
許容差:±0.38mm
11,250
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
00309461430H10025.48612.7約1092ゴム4.343
許容差:±0.38mm
11,520
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
00309513450H10025.49012.7約1143ゴム4.345
許容差:±0.38mm
11,890
5,498
6,048(税込)
当日出荷
00309565465H10025.49312.7約1181ゴム4.346.5
許容差:±0.38mm
12,530
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
00309617480H10025.49612.7約1219ゴム4.348
許容差:±0.38mm
12,530
5,398
5,938(税込)
当日出荷
00309662490H10025.49812.7約1245ゴム4.349
許容差:±0.40mm
12,890
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
00309714510H10025.410212.7約1295ゴム4.351
許容差:±0.40mm
12,890
5,898
6,488(税込)
当日出荷
00309766530H10025.410612.71346.2ゴム4.353
許容差:±0.40mm
13,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00309811540H10025.410812.7約1372ゴム4.354
許容差:±0.40mm
13,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
00309863560H10025.411212.71422.4ゴム4.356
許容差:±0.40mm
14,150
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
00309915570H10025.411412.71447.8ゴム4.357
許容差:±0.40mm
14,150
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
00309967580H10025.411612.71473.2ゴム4.358
許容差:±0.40mm
14,970
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310012600H10025.412012.7約1524ゴム4.360
許容差:±0.40mm
14,970
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
00310064605H10025.412112.71536.7ゴム4.360.5
許容差:±0.43mm
15,310
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
00310116630H10025.412612.71600.2ゴム4.363
許容差:±0.43mm
15,310
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00310161650H10025.413012.71651ゴム4.365
許容差:±0.43mm
16,170
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310213660H10025.413212.71676.4ゴム4.366
許容差:±0.43mm
16,170
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
00310265680H10025.413612.71727.2ゴム4.368
許容差:±0.43mm
16,590
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
00310317700H10025.414012.71778ゴム4.370
許容差:±0.43mm
16,970
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
00310362750H10025.415012.7約1905ゴム4.375
許容差:±0.45mm
17,780
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308716
2015-10-20
用途: 逢着機のタイミングベルト交換に
卸売・小売業

逢着機のギアードモーター平歯車ギアに付けましたが試運転でも十分に送りが上手くいきました。ぼろぼろになったら
またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする