曜日別特売

シンクロベルトXXH形(ゴム)

シンクロベルトXXH形(ゴム) - バンドー化学シンクロベルトXXH形(ゴム) - バンドー化学
ベルト形XXHベルト幅(mm)152.4ピッチ(mm)31.75材質ゴムベルト厚(mm)15.8種類シンクロベルト内容量1本
全9種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)[mm]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00303992700XXH60056177870[1778]
181,530
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00304141800XXH60064203280[2032]
200,040
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00304491900XXH60072228690[2286]
218,190
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003020411000XXH600802540100[2540]
236,120
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003022421200XXH600963048120[3048]
272,600
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003023911400XXH6001123556140[3556]
309,010
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003024951600XXH6001284064160[4064]
344,750
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003025921800XXH6001444572180[4572]
381,220
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003026441915XXH6001534857.75191.5[4864.1]
426,020
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする