ホルダ

ホルダ タンガロイ

適合チップひし形55° 寸法b(mm)10 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 クランプシステム背面クランプ式 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法h(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06134895 JTDJ2CL0810K07 350-5804 8
10,300
 
 
取扱い終了
06134904 JTDJ2CL1010K07 350-5812 10
10,300
 
 
取扱い終了
06134931 JTDJ2CR0810K07 350-5847 8
10,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06134947 JTDJ2CR1010K07 350-5855 10
10,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする