ホルダ

ホルダ タンガロイ

クランプシステムレバーロック式 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 勝手 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04775592 PSSNR1616 16 16
8,660
 
 
取扱い終了
04775626 PSSNR2525 25 25
10,300
 
 
取扱い終了
06135893 PSSNR3225 25 32
10,300
 
 
取扱い終了
04775644 PSSNR3232 32 32
12,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04775592 PSSNR1616 58063862 PSSNR1616 画像準備中 外径用ホルダ PSSNR/L タンガロイ 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
04775626 PSSNR2525 58063896 PSSNR2525 画像準備中 外径用ホルダ PSSNR/L タンガロイ 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
06135893 PSSNR3225 58063905 PSSNR3225 画像準備中 外径用ホルダ PSSNR/L タンガロイ 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
04775644 PSSNR3232 58063914 PSSNR3232 画像準備中 外径用ホルダ PSSNR/L タンガロイ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする