SYIC タッチセンサー

SYIC タッチセンサー - SYIC
(1件のレビュー)

位置検出と同時に高感度の赤色発光ダイオードが、瞬時に点灯し、確認できます。
赤いランプが点灯すると同時に音で知らせます。見えにくい深い穴では音で確認できます。
不注意にオーバーランがあっても保護される構造をもち、高価な装置の損傷を防ぎます。

付属品
単5電池(2個)
質量(g)
600
寸法L(mm)
160
寸法D(mm)
32
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
10
寸法l1(mm)
79
寸法l2(mm)
41
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05736184ES-32
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05736184
2017-03-24
用途: マシニングセンター

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする