超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
- トラスコ品番
- 852-7316
- 軸径(Φmm)
- 3
- 幅(mm)
- 13
- 全長(mm)
- 40
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 30000
- 刃長(mm)
- 13
- 刃径(Φmm)
- 4.8
- 角度(°)
- 15
- 外径(Φmm)
- 4.8
- カット形状
- スパイラルカット
- 内容量
- 1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。※最高使用回転数は推奨値です。
ロータリーバー の新着商品
カテゴリ

















