ES-32 SYIC タッチセンサー SYIC 05736184

ES-32 SYIC タッチセンサー SYIC 05736184
ES-32 SYIC タッチセンサー SYIC 05736184

SYIC タッチセンサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05736184
品番
ES-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

位置検出と同時に高感度の赤色発光ダイオードが、瞬時に点灯し、確認できます。
赤いランプが点灯すると同時に音で知らせます。見えにくい深い穴では音で確認できます。
不注意にオーバーランがあっても保護される構造をもち、高価な装置の損傷を防ぎます。

付属品
単5電池(2個)
質量(g)
600
寸法L(mm)
160
寸法D(mm)
32
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
10
寸法l1(mm)
79
寸法l2(mm)
41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05736184
2017-03-24
用途: マシニングセンター

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする