超硬カッター 球 クロスカット

超硬カッター 球 クロスカット - Minimo超硬カッター 球 クロスカット - Minimo超硬カッター 球 クロスカット - Minimo超硬カッター 球 クロスカット - Minimo超硬カッター 球 クロスカット - Minimo

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

軸径(Φmm)
234
カット形状
クロスカット
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BC1432 8260890182608901BC1432852-726144800003.13.1
¥5,190
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
BC1433 8263019982630199BC1433852-726241.57000044
¥5,880
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
BC1435 8263208082632080BC1435852-7264434700066
¥6,450
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする